Račňový kľúč pre skrutkovacie hroty 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3, Typ: 1/4

Č. pol.: 676650 1/4
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Upínače bitov: D 6,3; F 6,3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Upínače bitov D 6,3; F 6,3
Dĺžka 117 mm
Šírka 22 mm
Výška 10 mm
Počet zubov 80
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676650 1/4
EAN/GTIN 4018754282944
Číslo výrobcu 11132020

Popis

Prevedenie:

Prepínanie ľavohé/pravého chodu pomocou prepínacej páky.
Uchytenie bitu D 6,3/F 6,3.

Vhodné pro:

1/4-palcové bity so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka