Držiak skrutkovača so 1/4 palca skrutkovacími hrotmi Teleskopická násada a magnet

Č. pol.: 676555
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
357 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uchytenie bitu: D 6,3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Kraftform Kompakt 28 SB
Uchytenie bitu D 6,3
Výstupný profil Plochý skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv
Celková dĺžka 143 mm - 189 mm
s rukoväťou s račňou nie
s teleskopickou stopkou Áno
vrát. bitov Áno
Integrovaný zásobník bitov Áno
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676555
EAN/GTIN 4013288192127
Číslo výrobcu 05073240001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform s integrovaným zásobníkom na bity vrátane 6 kusov bitov C 6,3 a uchytenia na 1/4-palcové bity so silným permanentným magnetom.
V rukoväti sa nachádza zasúvateľná teleskopická čepeľ (100 mm).
Teleskopická čepeľ sa dá odobrať a použiť ako spojovacia stopka na skrutkovači.

Vhodné pro:

1/4 palcové bity so stopkou C 6,3.

Obsah:

Každý 1 kus:
na rovnú drážku, veľ. 5,5; 6,5
pre Phillips, č. 675310 veľ. 1/25; 2/25
pre Pozidriv, č. 675320 veľ. 1/25; 2/25

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely