{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 16,5 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Označenie výrobcu | 845 | |
Celková dĺžka | 40 mm | |
Dĺžka stopky | 22 mm | |
pre otvor od | 1,5 mm | |
pre zápustnú skrutku | M8 | |
Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 676311 16,5 | |
EAN/GTIN | 4013288118981 | |
Číslo výrobcu | 05104664001 |