Záhlbník, jednobritý 12,4

Č. pol.: 676311 12,4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajší ⌀ Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Uhol zápustného hrotu: 90

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 12,4 mm
Rezný materiál HSS
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Počet rezných hrán Z 1
Označenie výrobcu 845
Celková dĺžka 36 mm
Dĺžka stopky 21 mm
pre otvor od 1,5 mm
pre zápustnú skrutku M6
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676311 12,4
EAN/GTIN 4013288119063
Číslo výrobcu 05104663001

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.
Nástroj s 1 jedným ostrým brúsený na CNC na odihľovanie a zahlbovanie bez chvenia.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.
V stroji pomocou spojovacej stopky (č. 675000675050) alebo v držiaku skrutkovača (č. 676400676770).