HSS kombinovaný závitník M10

Č. pol.: 676306 M10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre závit Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Rezný materiál: HSS
  • Uhol špičky: 60
  • Tolerančná trieda: ISO 2 6H
  • Vrcholový uhol závitu: 60

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre závit M10
Druh závitu M
Rezný materiál HSS
Uhol špičky 60 Stupeň
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Použitie pri type otvora až 1×D pri priechodnom otvore
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Označenie výrobcu 847 HSS
Celková dĺžka 59 mm
Dĺžka stopky 12 mm
Dĺžka otvora a 15 mm
⌀ špirálovitého vrtáku 8,5 mm
Stúpanie 1,5 mm
Druh produktu Závitníkový bit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676306 M10
EAN/GTIN 4013288118943
Číslo výrobcu 05104645001

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.
1 nástroj pre 3 pracovné postupy:
vŕtanie otvorov pod závit − rezanie závitov − odhrotovanie/zahlbovanie.
Použitie vo vŕtačke s chodom doprava a doľava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka