{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ vrtáka | 3 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Označenie výrobcu | 848 HSS | |
Dĺžka špirály | 16 mm | |
Celková dĺžka | 38 mm | |
Dĺžka stopky | 14 mm | |
Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | |
Druh produktu | Bit špirálového vrtáka HSS |
Číslo položky | 676302 3 | |
EAN/GTIN | 4013288118837 | |
Číslo výrobcu | 05104610001 | |
Výrobca | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |