Súprava skrutkovacích hrotov s manipulačným nástrojom a nástrčnými hlavicami 65-dielna súprava, ESD

Č. pol.: 676175
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Výstupný profil Plochý skrutkovač; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; 6-hranný nástrčný kľúč; skrutkovač Pentalobe; Skrutkovač na skrutky Phillips
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 676175
    EAN/GTIN 4010995399719
    Číslo výrobcu 39971

    Popis

    Prevedenie:

    Všetky bežné malé veľkosti profilov so 4 mm upnutím bitu dostupné v sortimente. Bitová račňa s uhlom záberu 5°. ESD presný skrutkovač na prácu na elektrických dieloch v oblastiach ohrozených elektrostatickou energiou.
    Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovača Kraftform s rýchloupínačom pre bity 1/4 palcov so stopkou C 6,3 a E 6,3.

    Obsah:

    Bity, dĺžka 28 mm, 4 mm na Phillips: 1 ks Veľ. 000; 00; 0; 1
    Bity, dĺžka 28 mm, 4 mm na vnútorný šesťhran: 1 ks Veľ. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm
    1 ks Veľ. 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 palca
    Bity, dĺžka 28 mm, 4 mm na vnútorné Torx®: 1 ks Veľ. TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
    Bity, dĺžka 28 mm, 4 mm na rovnú drážku: 1 ks Veľ. 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm
    Bity, dĺžka 28 mm, 4 mm na Pentalobe: 1 ks Veľ. PL1; PL2; PL3; PL4; PL5; PL6
    Hlavice pre nástrčný kľúč, pre vonkajší šesťhran: 1 ks Veľ. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm
    1 ks Veľ. 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 palca
    Adaptér: 1 ks 1/4 palcová bitová stopka – 4 mm vnútorný šesťhran
    Račňa na bity: 1 ks, pre bity C 6,3 a E 6,3; s ručným kolieskom
    Predĺženie 4 mm: 1 ks 100 mm
    Jemná skrutkovacia rukoväť ESD s upínačom 4 mm: 1 ks 110 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka