Súprava skrutkovacích hrotov s manipulačným nástrojom a nástrčnými hlavicami 27-dielne, Počet dielov: 27

Č. pol.: 676173 27
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu KK Zyklop Mini 2
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; 6-hranný nástrčný kľúč
Ovládací nástroj 1 račňa na bity 1/4 palca; račňa na orechy 1/4 palca; Násady skrutkovačov
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676173 27
EAN/GTIN 4013288182180
Číslo výrobcu 05135918001

Popis

Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovačaKraftform s rýchloupínačom pre bity 1/4 palca so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: 1 ks Č. 675310 Veľ. 1/25; 2/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: 1 ks Č. 675320 Veľ. 1/25; 2/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vonkajší šesťhran: 1 ks Č. 675240 Veľ. 3; 4; 5; 6
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Torx®: 1 ks Č. 675340 Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Nadstavce pre nástrčný kľúč 1/4-palcové, pre vonkajší šesťhran: 1 ks Veľ. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
Adaptér: 1 ks 1/4 palca vnútorný štvorhran − 1/4 palca bitový upínač
Násady skrutkovačov: 1 ks
Račňa na bity 1/4 palca: 1 ks č. 676645
Račňa, štvorhran 1/4″: 1 ks