Sortiment bitov s ovládacím nástrojom 33-dielne

Č. pol.: 676140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu KK 62
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; 6-hranný skrutkovač s otvorom; skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom; Vložka na zverák; Súprava skrutkovačov Torq; Skrutkovač na Tri-Wing
Počet dielov 33
Aktivačné náradie Rukoväť skrutkovača
teleskopická čepeľ zasunuteľná do rukoväti nie
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676140
EAN/GTIN 4013288191748
Číslo výrobcu 05059297001

Popis

Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovačaKraftform s rýchloupínačom pre bity 1/4 palca so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na skrutky Phillips: 1 ks Č. 674200 Veľ. 1/89; 2/89; 3/89
Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na Pozidriv: 1 ks Č. 674220 Veľ. 1/89; 2/89; 3/89
Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na vnútorný šesťhran s kolíkom: 1 ks Č. 674244 Veľ. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: 1 ks Veľ. TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (podobne Č. 674250)
Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na rovnú drážku: 1 ks Veľ. 6,5/89 (podobne Č. 674260)
Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na TRI-WING®: 1 ks Veľ. 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (podobne Č. 675370)
Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na TORQ-SET®: 1 ks Veľ. 6/89; 8/89; 10/89 (podobne Č. 675360)
Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na zverák: 1 ks Veľ. 4/89; 6/89; 8/89; 10/89
Rukoväť skrutkovača: 1 ks Č. 676410 s „Rapidaptor“ rýchlovýmenným skľučovadlom C/E 6,3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Sortiment bitov s ovládacím nástrojom 33-dielne

Sortiment bitov s ovládacím nástrojom 33-dielne

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
121,54 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
345 kus/y s okamžitým dodaním
85,26 €
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; 6-hranný skrutkovač s otvorom; skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom; Vložka na zverák; Súprava skrutkovačov Torq; Skrutkovač na Tri-Wing Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®
Počet dielov 33 32
Aktivačné náradie Rukoväť skrutkovača Račňa na bity 1/4 palca
Označenie výrobcu KK 62
teleskopická čepeľ zasunuteľná do rukoväti nie
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj Bitový nástroj

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka