Vytahovák šroubů velikosti 8 M33-M45

Č. pol.: 6759380
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6759380
EAN/GTIN 4010886675939
Číslo výrobcu 6759380
Číslo L L60160 4885

Popis

Popis:

Chrom-vanadiová ocel, 54 HRC
Způsob práce:
Vyvrtejte středový otvor v ulomeném šroubu
Otáčejte vytahovačem šroubů do tohoto otvoru proti směru hodinových ručiček, dokud nezachytí a neuvolní zbytek šroubu (v případě potřeby použijte odstraňovač rzi!)
V každém případě zvolte co největší vytahovač šroubů.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 18 mm
  • Ø otvoru [mm]: 18,6 mm
  • Rozsah průměrů [mm]: 17,5 - 24,0 mm
  • pro závit (metrický): M33 - M45
  • pro závit (imperiální): 1.3/8″ - 1.3/4″
  • Celková šířka [mm]: 24 mm
  • Celková výška [mm]: 24 mm
  • Celková délka [mm]: 100 mm
  • Tvrdost [HRC]: 54
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka