Vytahovák šroubů velikosti 2 M6-M8

Č. pol.: 6758570
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6758570
EAN/GTIN 4010886675854
Číslo výrobcu 6758570
Číslo L L60160 407

Popis

Popis:

Chrom-vanadiová ocel, 54 HRC
Způsob práce:
Vyvrtejte středový otvor v ulomeném šroubu
Otáčejte vytahovačem šroubů do tohoto otvoru proti směru hodinových ručiček, dokud nezachytí a neuvolní zbytek šroubu (v případě potřeby použijte odstraňovač rzi!)
V každém případě zvolte co největší vytahovač šroubů.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 3,8 mm
  • Ø otvoru [mm]: 2,6 mm
  • Rozsah průměrů [mm]: 2,1 - 4,9 mm
  • pro závit (metrický): M6 - M8
  • pro závit (imperiální): 1/4″ - 5/16″
  • Celková šířka [mm]: 5 mm
  • Celková výška [mm]: 5 mm
  • Celková délka [mm]: 57 mm
  • Tvrdost [HRC]: 54
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.