• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Sortiment bitov PrecisionBits 11-dielne

Č. pol.: 675625

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PrecisionBits
Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv; skrutkovač na skrutky TORX®
Počet dielov 11
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675625
Číslo výrobcu C6.1971

Popis

Obsah:

Čepele bitov C 6,3 (1/4 palca) triedené

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675285 1 ks Veľ. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: Č. 675295 na 1 ks Veľ. TX10; TX15; TX30; na 2 ks Veľ. TX20; TX25
Spojovacia stopka: 1 ks