Bit pre Torx®, 1/4 palca C 6,3 Súprava s 30 bitmi TX30

Č. pol.: 675549 TX30
Nastavte cenu 30 ks (0,57 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
210 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Počet dielov 30
Dĺžka bitu 25 mm
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675549 TX30
EAN/GTIN 4067263237877
Číslo výrobcu 675549 TX30

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu vo vkladacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Na skrutky s profilom Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna zliatina chrómu a vanádu, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka