{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 851/1 BDC PH | |
Norma | DIN ISO 1173 | |
Veľkosť krížovej drážky | 3 | |
Celková dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | |
Druh produktu | Bitový nástroj |
Číslo položky | 675510 3/25 | |
EAN/GTIN | 4013288033994 | |
Číslo výrobcu | 05056404001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 BiTorsion potiahnutý diamantom 3/25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
3,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 103 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
0,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | Skrutkovač na skrutky Phillips |
Celková dĺžka | 25 | 25 |
Označenie výrobcu | 851/1 BDC PH | |
Veľkosť krížovej drážky | 3 | 3 |
Norma | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | C 6,3 |
Druh produktu | Bitový nástroj | Bitový nástroj |