Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus nehrdzavejúca oceľ „Stainless“, Šesťhran: 4

Č. pol.: 675494 4
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,76 € / ks
  • Od 10 ks
    3,13 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 3840/1 TS
Šesťhran 4 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Celková dĺžka 25 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 675494 4
EAN/GTIN 4013288111234
Číslo výrobcu 05071074001
Výrobca Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
S torznou zónou na zníženie silových špičiek pri skrutkovaní. Ušľachtilá oceľ, tvrdá vďaka vákuovému vytvrdnutiu.

Použitie:

Na skrutky s vnútorným šesťhranom DIN 7426 alebo DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Nehrdzavejúca oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka