{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 3851/1 TS PH | |
Norma | DIN ISO 1173 | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Veľkosť krížovej drážky | 1 | |
Celková dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | |
Druh produktu | Bitový nástroj |
Číslo položky | 675490 1/25 | |
EAN/GTIN | 4013288110985 | |
Číslo výrobcu | 05071010001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 Nehrdzavejúca oceľ „Stainless“, Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka: 1/25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
3,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
772 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
0,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | Skrutkovač na skrutky Phillips |
Celková dĺžka | 25 mm | 25 mm |
Veľkosť krížovej drážky | 1 | 1 |
Norma | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | C 6,3 |
Druh produktu | Bitový nástroj | Bitový nástroj |