Bit pre Torx®, 5/16-palcový C 8 TX20

Č. pol.: 675470 TX20

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,96 € / ks
  • Od 10 ks
    4,14 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 867/2 Z TORX®
Profil Torx® TX20
Celková dĺžka 35 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Bit-šesťhranná stopka C8
Diamantová povrchová úprava na strane výstupu nie
vo veľkom balení, 100-dielne nie
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675470 TX20
EAN/GTIN 4013288016096
Číslo výrobcu 05066901001

Popis

Prevedenie:

Na montáž do ručných držiakov alebo strojov so zodpovedajúcim šesťhranným držiakom.

Použitie:

Na skrutky s profilom Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka