Bit pre drážku, 5/16-palcový E 8 12

Č. pol.: 675460 12

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,73 € / ks
  • Od 10 ks
    6,44 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 800/2 Z
Šírka čepele 12 mm
Hrúbka reznej hrany 2 mm
Celková dĺžka 41 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Bit-šesťhranná stopka C8
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675460 12
EAN/GTIN 4013288011305
Číslo výrobcu 05057240001

Popis

Prevedenie:

Na montáž do ručných držiakov alebo strojov so zodpovedajúcim šesťhranným držiakom.

Použitie:

Pre skrutky s drážkou podľa normy DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka