Bit pre šesťhran, 5/16-palcový C 8 Profil Hex-Plus, Šesťhran: 3mm

Č. pol.: 675440 3
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,45 € / ks
  • Od 10 ks
    3,71 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 840/2 Z
Šesťhran 3 mm
Celková dĺžka 30 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Bit-šesťhranná stopka C8
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675440 3
EAN/GTIN 4013288012753
Číslo výrobcu EH.210

Popis

Prevedenie:

Na montáž do ručných držiakov alebo strojov so zodpovedajúcim šesťhranným držiakom.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka