Bit pre Pozidriv, 5/16-palcový C 8 2

Č. pol.: 675420 2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,68 € / ks
  • Od 10 ks
    2,24 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 855/2 Z PZ
    Veľkosť krížovej drážky 2
    Celková dĺžka 32 mm
    Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
    Bit-šesťhranná stopka C8
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 675420 2
    EAN/GTIN 4013288014870
    Číslo výrobcu 05058010001

    Popis

    Prevedenie:

    Na montáž do ručných držiakov alebo strojov so zodpovedajúcim šesťhranným držiakom.

    Použitie:

    Na skrutky s krížovou drážkou Phillips alebo Pozidriv DIN 3128.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiál:

    Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka