Bit TRI-WING®, 1/4 palca C 6,3 3

Č. pol.: 675370 3

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,61 € / ks
  • Od 10 ks
    5,51 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

TRI-WING®-Profil Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 875/1 TRI-WING® 25 mm
Tri-Wing®-Profil 3
Celková dĺžka 25 mm
Výstupný profil Skrutkovač na Tri-Wing
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675370 3
EAN/GTIN 4013288033505
Číslo výrobcu 05066764001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
Štandardné vyhotovenie, kalené.

Použitie:

Na všetky skrutky skrutkovacieho systému TRI-WING® rozšíreného v domácej, elektrickej a leteckej technike.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka