Bit TORQ-SET®-Mplus, 1/4 palca C 6,3 10

Č. pol.: 675360 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,15 € / ks
  • Od 10 ks
    5,12 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
588 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm
Torq-Set-Profil 10
Celková dĺžka 25 mm
Výstupný profil Súprava skrutkovačov Torq
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675360 10
EAN/GTIN 4013288033147
Číslo výrobcu 05066632001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
Štandardné vyhotovenie, kalené.

Použitie:

Na všetky skrutky skrutkového systému TORQ-SET® rozšíreného v leteckom priemysle.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.