Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3, Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka: 2/50mm

Č. pol.: 675310 2/50
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
569 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 851/1 Z PH
Norma DIN ISO 1173
Veľkosť krížovej drážky 2
Celková dĺžka 50 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675310 2/50
EAN/GTIN 4013288149039
Číslo výrobcu 05056520001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
Štandardné vyhotovenie, kalené.

Použitie:

Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128 alebo DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka