Popis:
Provedení podle DIN ISO 9242, tvar A
Kleště na ostření nebo oplétání pro nejnáročnější aplikace
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitů 61 - 63 HRC
Pro středně tvrdý drát 1,6 mm
Hlavy s broušenou ocelí šedé barvy, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi (TL)
Snadný přístup díky geometricky optimalizované ploše hlavy a nohou
Vyrobeno z kvalitní nástrojové oceli.
Charakteristika:
- Délka čelisti L3 [mm]: 16 mm
- Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
- Celková šířka [mm]: 48 mm
- Celková výška [mm]: 25 mm
- Celková délka [mm]: 282 mm
- Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
- Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
- Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
- Tloušťka hlavy T1 [mm]: 25,0 mm
- Materiál: Kvalitní nástrojová ocel
- Tvar břitu: S fazetou
- Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
- Délka čepele: 25
- Řezná kapacita (max.): 1,6
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez