{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 855/1 TZ PZ | |
Norma | DIN ISO 1173 | |
Veľkosť krížovej drážky | 1 | |
Celková dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | |
Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | |
Farebné kódovanie | Áno | |
Druh produktu | Bitový nástroj |
Číslo položky | 675220 1/25 | |
EAN/GTIN | 4013288191663 | |
Číslo výrobcu | 05056810001 | |
Výrobca | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |