Stopka s magnetom / rýchlo-spojkou 6,3S

Č. pol.: 675020 6,3S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka-šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 3888/4/1 K
    Stopka-šesťhran 6,3 mm
    Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
    Celková dĺžka 50 mm
    Šesťhran na strane výstupu D 6,3 (1/4 palca)
    Pohon strojový E 6,3 (1/4 palca)
    kompatibilné so strojom Áno
    Druh produktu Držiak bitov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 675020 6,3S
    EAN/GTIN 4013288111487
    Číslo výrobcu 05071100001

    Popis

    Prevedenie:

    Dvojdielne, t. j. stopka a bity sú oddelené. To znamená, že pri opotrebovaní je potrebné vymeniť iba bit.
    „Rapidaptor“ stopka spojky s automatickou rýchlospojkou a magnetom na bity C 6,3 a E 6,3 (magnet pridŕža skrutku).
    Z nehrdzavejúcej ocele „Stainless“, bez magnetu.
    • Upínanie bitov C 6,3 a E 6,3.
    • Puzdro sa uzamkne v otvorenej polohe. Po vložení bitu sa automaticky uzamkne.
    • Aj tie najmenšie bity sa dajú ľahko vybrať, pretože puzdro zdvihne bit z magnetu.
      – rýchla výmena bitov vždy len jednou rukou.

    Poznámka:

    Voľnobežná spojovacia stopka Rapidaptor je dostupná v našom e-shope (č. 675035 veľ. 6,3F).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka