Popis:
Bez úkosu pro hladké řezání plastových dílů nebo podobných měkkých materiálů
Černá barva, řezné plochy s rovným povrchem, samočinné otevírání přítlačnou pružinou
Černá barva, broušená hlava s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi
Pouze pro plasty.
Charakteristika:
- Zkosení [palec]: bez
- Celková šířka [mm]: 52 mm
- Celková výška [mm]: 14 mm
- Celková délka [mm]: 161 mm
- Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
- Šířka hlavy 1 [mm]: 22,0 mm
- Tloušťka hlavy T1 [mm]: 10,0 mm
- Materiál: kalená ocel
- Tvrdost řezné hrany: pouze pro plasty
- Délka řezné hrany [mm]: 19 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- ESD Ano/Ne: bez
- Dostupná otevírací pružina: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez