Bit pre nástrčný kľúč IMPACT, 1/4 palca, E 6,3 s magnetom 5,5

Č. pol.: 674267 5,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 5,5 mm
Celková dĺžka 50 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch fosfátovaný
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
s magnetickou vložkou Áno
kompatibilné so strojom Áno
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674267 5,5
EAN/GTIN 4991644502714
Číslo výrobcu 115-50 5.5mm

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, povrch fosfátovaný mangánom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka