{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 8 mm | |
Celková dĺžka | 60 mm | |
Výstupný profil | šesťhranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Špeciálne legovanie PB Swiss Tools | |
Bit-šesťhranná stopka | E 6,3 | |
s magnetickou vložkou | Áno | |
kompatibilné so strojom | Áno | |
Druh produktu | Bitový nástroj |
Číslo položky | 674265 8 | |
EAN/GTIN | 7610733252930 | |
Číslo výrobcu | E6.200/8 M |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bit pre nástrčný kľúč, 1/4 palca E 6,3 s magnetom, Rozmer cez steny: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
289 kus/y s okamžitým dodaním
14,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 519 kus/y s okamžitým dodaním
7,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 60 mm | 50 mm |
kompatibilné so strojom | Áno | Áno |
s magnetickou vložkou | Áno | Áno |
Rozmer cez steny | 8 mm | 8 mm |
Materiál | Špeciálne legovanie PB Swiss Tools | Chróm-vanadiová oceľ |
Bit-šesťhranná stopka | E 6,3 | E 6,3 |
Druh produktu | Bitový nástroj | Bitový nástroj |