Bit Precision pre drážku, 1/4 palca, E 6,3 3,5

Č. pol.: 674257 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
638 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka rezu / celá dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu PrecisionBits
Šírka čepele 3,5 mm
Hrúbka reznej hrany 0,5 mm
Celková dĺžka 50 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674257 3,5
EAN/GTIN 7610733221462
Číslo výrobcu E6.100/1

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Pre skrutky s drážkou podľa normy DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysokopevná špeciálna oceľ s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka