Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 TX30

Č. pol.: 674248 TX30

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,82 € / ks
  • Od 10 ks
    3,18 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 151 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu PrecisionBits
Profil Torx® TX30
Celková dĺžka 50 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674248 TX30
EAN/GTIN 7610733221356
Číslo výrobcu E6.400/30

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Na skrutky s profilom Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysokopevná špeciálna oceľ s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka