Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus 5/152

Č. pol.: 674247 5/152

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,18 € / ks
  • Od 10 ks
    8,48 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
309 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 840/4 Z Hex-Plus
Šesťhran 5 mm
Celková dĺžka 152 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674247 5/152
EAN/GTIN 4013288122971
Číslo výrobcu 05059635001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.
Od veľ. 6/89 s priechodnou šesťhrannou čepeľou.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.
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
    Šesťhran / celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka