Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus s otvorom 5

Č. pol.: 674244 5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,88 € / ks
  • Od 5 ks
    13,24 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 840/4 Z Hex-Plus BO
Šesťhran 5 mm
Celková dĺžka 89 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač s otvorom
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674244 5
EAN/GTIN 4013288094339
Číslo výrobcu 05059644001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.
Šesťhranný profil s otvorom na skrutky s vnútorným šesťhranom s poistným kolíkom.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka