Bit pre šesťhran 1/4 palca E 6,3 s guľôčkovou hlavou/MagicRing® 5

Č. pol.: 674243 5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,95 € / ks
  • Od 5 ks
    8,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 5 mm
Celková dĺžka 50 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674243 5
EAN/GTIN 4010995257415
Číslo výrobcu 25741

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.
S guľôčkovou hlavou a pridržiavacou pružinou MagicRing® na spoľahlivé pridržanie skrutky s vnútorným šesťhranom.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka