Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 3

Č. pol.: 674242 3

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,78 € / ks
  • Od 10 ks
    3,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 951 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu PrecisionBits
Šesťhran 3 mm
Celková dĺžka 50 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674242 3
EAN/GTIN 7610733221233
Číslo výrobcu E6.210/3

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysokopevná špeciálna oceľ s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka