Bit Precision pre kombi profil, 1/4 palca E 6,3 1

Č. pol.: 674235 1
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
888 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť profilu / celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu PrecisionBits
Veľkosť profilu 1
Celková dĺžka 50 mm
Výstupný profil Skrutkovač s kombinovaným profilom Pozidriv/drážka
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674235 1
EAN/GTIN 7610733221202
Číslo výrobcu E6.180/1

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Na kombinované skrutky (kombinácia profilu drážky a profilu Pozidriv).

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysokopevná špeciálna oceľ s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka