Stranové štípací kleště 125 mm, dvousložková rukojeť

Č. pol.: 6742300
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6742300
EAN/GTIN 4010886674239
Číslo výrobcu 6742300
Číslo L L60160 1983

Popis

Popis:

Provedení podle DIN ISO 5749
S úzkou hlavou, ideální pro stísněné prostory
Přesné indukčně kalené břity, tvrdost břitu 63 - 65 HRC
Pro středně tvrdý drát 1,6 mm
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: s
  • Celková šířka [mm]: 56 mm
  • Celková výška [mm]: 19 mm
  • Celková délka [mm]: 130 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 17,0 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
  • Délka řezné hrany [mm]: 16 mm
  • Řezná kapacita (max.): 1,6
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka