Sada bitov IMPAKTOR pre skrutkovače IMPACT, 10-dielna

Č. pol.: 674131
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Bit-Check 10 Impaktor 2
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; skrutkovač na skrutky TORX®
Počet dielov 10
Dĺžka bitu 25 mm
Aktivačné náradie nie
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674131
EAN/GTIN 4013288156792
Číslo výrobcu 05057682001

Popis

Prevedenie:

Vybraná kvalita ocele, technológia kalenia, výrobný proces a špeciálne geometrie vedú k vynikajúcim výsledkom na skrutkovačoch IMPACT. Spolu s diamantovou vrstvou (výrazne znižuje sily cam out) a torznou zónou sa dosiahne až 5-násobne dlhšia životnosť v porovnaní so štandardnými bitmi.

Použitie:

Skrutkovače IMPACT vytvoria vďaka funkcii otáčania nárazu množstvo maximálnych síl, ktoré „normálne bity“ trvalo nedokážu vydržať. Bity IMPAKTOR sú špeciálne koncipované na použitie v skrutkovačoch s príklepom a podľa výstupu dosahujú mnohonásobne dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými štandardnými bitmi.

Obsah:

Bity IMPAKTOR, C 6,3, na Phillips: 3 ks Veľ. 2; 1 ks Veľ. 3
Bity IMPAKTOR, C 6,3, na vnútorné Torx®: 3 ks veľ. TX25, 1 ks veľ. TX30, TX40
1 spojovacia stopka IMPAKTOR: Veľ. 6,3R s kruhovým magnetom