Popis:
HECKEL MACCROSSROAD BLUE 3.0 S3 LOW BOA 67374 S3, CI HI HRO SRC, Energetický sektor, životné prostredie, služby, Stavebný priemysel, priemysel, ťažký priemysel, poľnohospodárstvo, zelené oblasti a, vlhké prostredie, -Sole: Gumová podošva MACSOLE® s vložkami EVAMACABSORB, pätou a prednou časťou, olej a uhľovodíkovou odolnosťou, protišmyková odolnosť proti skĺznutiu SRC, tepelná odolnosť proti kontaktu až do, 300 °C (HRO), pogumovaná špička, jazyk: Syntetická a vodoodpudivá textília, odolná proti vniknutiu kvapalín, horný materiál: Koža odolná voči oleju, odolná voči vniknutiu tekutín, polstrovaná drieku, -Fit System Boa® pre rýchle a jednoduché zatváranie, zapínanie, umožňuje presné a individuálne nastavenie, extrémne robustné a ľahké šnúrky, podšívka: 3D sieťovina pre vynikajúce vetranie, čipky: Nekovová podošva odolná voči prepichnutiu: Nekovové, stielka: Vrchná časť z textilu a dna z penovej peny s otvoreným pórom, hmotnosť: 700 g pre veľkosť 42, štandardné: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC, VEĽKOSTI: 36 až 48