MACSOLE ADVENTURE 3,0 boty S3 67314 černá, žlutá šířka 12 velikost 46

Č. pol.: 6731446
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
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
Trieda ochrany S3
Veľkosť obuvi EÚ 46
Široký 12
Farba čierna / žltá

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6731446
EAN/GTIN 3523990005604
Číslo výrobcu 6731446

Popis

Popis:

HECKEL MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH 67314 S3 CI HI, HRO SRC, Energy, Environment, Services, Construction, Industry, Heavy Industry, Agriculture, Green Areas and, Wetlands., -Sole: Gumová podošva MACSOLE® s vložkami EVAMACABSORB v päte a prednej časti, odolnosť voči olej a uhľovodíkom, odolnosť proti sklzu SRC, tepelná odolnosť pri kontakte do 300 °C (HRO), pogumovaná špička, jazyk: Syntetická a vodoodpudivá textília, odolná proti vniknutiu kvapalín, horný materiál: Olejovo odolná celokožená koža, odolná voči vniknutiu, tekutinám, vystužená zadná a bočná časť, Agile členok, Guard, polstrovaná podšívka: 3D sieťovina pre vynikajúce vetranie, rýchle sušenie, čipka: Nekovová podošva odolná voči prepichnutiu: Nekovové, stielka: Vrchná časť z textilu a spodná časť z penovej peny s otvoreným pórom, hmotnosť: 700 g pri veľkosti 42, štandardné: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC, VEĽKOSTI: 36 až 48

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka