Popis:
Krátká, špičatá hlava, zploštělá (zpětně frézovaná), s jemným zkosením
Přesné indukčně kalené břity, tvrdost břitu 61 - 63 HRC
ESD = elektrostatický výboj
Charakteristika:
- Zkosení [palec]: jemný
- Celková délka [mm]: 120 mm
- Provedení rukojeti [palec]: Kryty rukojetí ESD 2K
- Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
- Tvar hlavy: krátký
- špičatý
- Povrch: Leštěná ocel
- Tvar břitu: malá fazeta
- Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
- Délka řezné hrany [mm]: 10 mm
- Řezná kapacita (max.): 1,5
- Řezné hodnoty: Středně tvrdý drát: 0,8 mm / 20 AWG
- Měkký drát: 1,5 mm / 15 AWG
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- ESD Ano/Ne: ano
- Dostupná otevírací pružina: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez