Popis:
Oválná hlava, s úkosem
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitů 61 - 63 HRC
ESD = elektrostatický výboj)
Tvrdý drát: 0,4 mm / 26 AWG
Středně tvrdý drát: 1,0 mm / 18 AWG
Měkký drát: 1,5 mm / 15 AWG.
Charakteristika:
- Zkosení [palec]: s
- Celková délka [mm]: 125 mm
- Provedení rukojeti [palec]: Kryty rukojetí ESD 2K
- Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
- Tvar hlavy: oválný
- Povrch: Leštěná ocel
- Tvar břitu: S fazetou
- Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
- Délka řezné hrany [mm]: 12 mm
- Řezná kapacita (max.): 1,5
- Řezné hodnoty: Tvrdý vodič: 0,4 mm / 26 AWG
- Středně tvrdý vodič: 1,0 mm / 18 AWG
- Měkký vodič: 1,5 mm / 15 AWG
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- ESD Ano/Ne: ano
- Dostupná otevírací pružina: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez