Elektronické ploché kleště

Č. pol.: 6726370
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Ploché kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6726370
    EAN/GTIN 4010886672631
    Číslo výrobcu 6726370
    Číslo L L60160 4687

    Popis

    Popis:

    Rovný tvar
    Bez řezu
    ESD = elektrostatický výboj

    Charakteristika:

    • Tvar čelistí: ploché čelisti
    • Délka čelisti L3 [mm]: 23 mm
    • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
    • Celková délka [mm]: 130 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: Kryty rukojetí ESD 2K
    • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
    • Materiál: Vysoce výkonná kalená a temperovaná ocel
    • Povrch: Leštěná ocel
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • ESD Ano/Ne: ano
    • s břitem: bez
    • Dostupná otevírací pružina: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka