Popis:
Pro měděné a hliníkové kabely
Opravdu jednoruční ovládání. Optimální přenos výkonu. Ergonomicky tvarované rukojeti pro nepřetržité používání bez únavy. Malá síla na ruku i při maximálním zatížení. Řezání krok za krokem s řezem bez otřepů, lze odblokovat v libovolné poloze. Masivní
Tělo nástroje z vysoce pevné speciální oceli
Řezné hrany a důležité funkční části kalené a popouštěné
Červené plastové rukojeti izolované
Testováno na kusy, izolace do 1000 V
Č. V 8091-320: Plné kabely max. Ø 25 mm (1″), laněné kabely max. Ø 32 mm (1,1/4″)
Č. V 8091-500: Laněné kabely max. Ø 52 mm (2,1/32″).
Charakteristika:
- Celková délka [mm]: 280 mm
- Materiál rukojeti: Plastová izolace
- Průměr kabelu: Plné kabely max. Ø 25 mm (1″), splétané kabely max. Ø 52 mm (2,1/32″)
- Materiál: Vysokopevnostní speciální ocel
- 1000 V izolovaný: ano
- následně nastavitelný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez