Mechanické kleště s klikou, 200 mm, dvousložková rukojeť

Č. pol.: 6723190
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6723190
EAN/GTIN 4010886672310
Číslo výrobcu 6723190

Popis

Popis:

Ploché kulaté čelisti, úchopové plochy křížově ozubené
S jemným hrotem
Zakřivené čelisti umožňují držení a uchopení v těžko přístupných místech
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché kulaté čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 74 mm
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 18,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • Tloušťka hrotu: 2,8 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • s břitem: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka