Popis:
Provedení podle DIN ISO 5745
S dlouhými čelistmi, vroubkované úchopové plochy
Pro uchopování a ohýbání
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Provedení JC = chromované, s dvousložkovými kryty rukojetí.
Charakteristika:
- Tvar čelistí: kulaté čelisti
- Délka čelisti L3 [mm]: 48 mm
- Typy spojů [mm]: Vložený spoj
- Celková délka [mm]: 160 mm
- Provedení rukojeti [palec]: 2K
- Šířka hlavy 1 [mm]: 16,5 mm
- Tloušťka hlavy T1 [mm]: 8,7 mm
- Materiál: kalená ocel
- Povrch: pochromované
- Ø hrotu: 2,5 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- s břitem: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez