Ploché kleště 160 mm, dvousložková rukojeť

Č. pol.: 6715170
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Ploché kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6715170
EAN/GTIN 4010886671511
Číslo výrobcu 6715170
Číslo L L60160 2078

Popis

Popis:

Provedení podle DIN ISO 5745
S dlouhými čelistmi, vroubkovanými úchopovými plochami
Pro přidržování a ohýbání obrobků
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými úchytnými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 51 mm
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková délka [mm]: 160 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 16,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • Šířka hrotu W4 [mm]: 3,4 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • s břitem: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka