PDJNL 1212X-07S Upínací držák s kloubovým upínáním pro oboustranné kosočtvercové frézy DNGP 0703 55° vyměnitelné břitové destičky

Č. pol.: 6712883
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6712883
EAN/GTIN 7291075352900
Číslo výrobcu 6712883
Číslo L L23990 125

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 120 mm, délka hlavy (LH) 14 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 120 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12 mm
  • Délka hlavy (LH) 14 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNGP 07
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka