Mini elektronické stranové štípací kleště L.115mm leštěná hlava

Č. pol.: 67086000
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
Číslo položky 67086000
EAN/GTIN 4018754333202
Číslo výrobcu 67086000
Číslo L L60010 7829

Popis

Popis:

  • S 2složkovou rukojetí
  • Prodloužené úchopné rukávy zvyšují protiskluzovou ochranu
  • Ergonomické uložení palce zlepšuje manipulaci s kleštěmi
  • DIN ISO 9654
  • Pro náročnou práci v elektronice/přesné mechanice
  • Malý model
  • Dlouhotrvající, bez vůle, přes kloub
  • S dvojitou listovou pružinou pro měkké pohyby
  • Indukčně kalené řezání na cca 62 HRC

Charakteristika:

  • Výška hlavy mm (d): 7 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 9 mm
  • Délka čelistí: 9 mm
  • Klavírní drát (4): 0,4 mm
  • Tvrdý drát (3): 0,6 mm
  • Středně tvrdý drát (2): 0,8 mm
  • Měkký drát (1): 1,0 mm
  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: vícesložkové rukojeti s měkkými zónami
  • Výška mm (h): 18 mm
  • Délka [mm): 115 mm
  • Hmotnost: 62 g
  • Šířka mm (b): 100 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka