Sada kleští VDE s ponornou izolací 3 ks.

Č. pol.: 6708120
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6708120
    EAN/GTIN 4010886804049
    Číslo výrobcu 6708120
    Číslo L L60160 6011

    Popis

    Popis:

    Praktická sada v ekologickém kartonovém obalu
    Nožky s izolací VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, ponorná izolace: 2násobná kontrola izolace nástroje.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 156 mm
    • Celková výška [mm]: 30 mm
    • Celková délka [mm]: 315 mm
    • 1000 V izolovaný: ano
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: ano

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka